MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=17 TL2012


Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage

Referenties
mecaline:PMA16B1017
rubix:01850940
fabrikant:857309
ean:3660338125706
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=17 TL2012
Technische samenvatting
Steek van de ketting25,4 mm
ProfielSimplex (1)
Aantal tanden17
Zie alle specificaties

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=17 TL2012


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 17 teeth (2012) - C45 Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
ProfielSimplex (1)
Aantal tanden17
ISO-code16B-1
Tapse bus2012
Diameter naaf90 mm
Richtdiameter138,22 mm
Buitendiameter149 mm
MateriaalC45-staal
Totale breedte32 mm
Kopcirkeldiameter149 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,42 excl. BTW
/ stuk
61,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden