MECALINE PLAATWIEL 08B-1 Z=10

Kettingwiel Simplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D08B1010
Rubix:01851579
Fabrikant:866155
EAN:3660338203404
MECALINE PLAATWIEL 08B-1 Z=10

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden10
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 08B-1 Z=10


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 08B1 Simplex - 10 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden10
ISO-code08b-1
Richtdiameter41,1 mm
Buitendiameter45,2 mm
Totale breedte7,2 mm
Boordiameter8 mm
Diameter naaf8 mm
€ 3,00 excl. BTW
/ stuk
€ 3,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen