Referenties
Mecaline:D08B1030
Rubix:01851595
Fabrikant:866171
EAN:3660338203565


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 30 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 08B-1 Z=30
Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Kettingwiel 08B1 Simplex - 30 tanden - C45 Staal
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 30 |
| ISO-code | 08b-1 |
| Richtdiameter | 121,5 mm |
| Buitendiameter | 126,1 mm |
| Totale breedte | 7,2 mm |
| Boordiameter | 16 mm |
| Diameter naaf | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,63 excl. BTW
/ stuk
€ 15,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden