MECALINE PLAATWIEL 10B-1 Z=14

Kettingwiel Simplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D10B1014
Rubix:01851608
Fabrikant:866184
EAN:3660338203695
MECALINE PLAATWIEL 10B-1 Z=14

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden14
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 10B-1 Z=14


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 10B1 Simplex - 14 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden14
ISO-code10b-1
Richtdiameter71,34 mm
Buitendiameter78 mm
Totale breedte9,1 mm
Boordiameter10 mm
Diameter naaf12 mm
€ 5,53 excl. BTW
/ stuk
€ 6,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen