MECALINE PLAATWIEL 12B-1 Z=25

Kettingwiel Simplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D12B1025
Rubix:01851624
Fabrikant:866200
EAN:3660338203855
MECALINE PLAATWIEL 12B-1 Z=25

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden25
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 12B-1 Z=25


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Kettingwiel 12B1 Simplex - 25 tanden - C45 Staal

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden25
ISO-code12b-1
Richtdiameter152 mm
Buitendiameter160 mm
Totale breedte11,1 mm
Boordiameter20 mm
Diameter naaf16 mm
€ 22,00 excl. BTW
/ stuk
€ 26,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen