Referenties
Mecaline:D06B1021
Rubix:A0052366
EAN:3660338310492


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 21 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 06B-1 Z=21
Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 06B1 Simplex - 21 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 21 |
| ISO-code | 06b-1 |
| Richtdiameter | 63,91 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Totale breedte | 25,6 mm |
| Boordiameter | 10 mm |
| Diameter naaf | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,05 excl. BTW
/ stuk
€ 4,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden