MECALINE PLAATWIEL 10B-1 Z=8

Kettingwiel Simplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D10B1008
Rubix:A0051980
EAN:3660338316456
MECALINE PLAATWIEL 10B-1 Z=8

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 10B-1 Z=8


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 10B1 Simplex - 08 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden8
ISO-code10b-1
Richtdiameter41,48 mm
Buitendiameter47 mm
Totale breedte9,1 mm
Boordiameter10 mm
Diameter naaf10 mm
€ 3,05 excl. BTW
/ stuk
€ 3,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen