Referenties
Mecaline:D10B1060
Rubix:A0051935
EAN:3660338316890


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 60 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 10B-1 Z=60
Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 10B1 Simplex - 60 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 60 |
| ISO-code | 10b-1 |
| Richtdiameter | 303,32 mm |
| Buitendiameter | 310,8 mm |
| Totale breedte | 9,1 mm |
| Boordiameter | 25 mm |
| Diameter naaf | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,58 excl. BTW
/ stuk
€ 87,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen