MECALINE PLAATWIEL 10B-1 Z=75

Kettingwiel Simplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D10B1075
Rubix:A0051928
EAN:3660338316975
MECALINE PLAATWIEL 10B-1 Z=75

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden75
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 10B-1 Z=75


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 10B1 Simplex - 75 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden75
ISO-code10b-1
Richtdiameter379,09 mm
Buitendiameter387,1 mm
Totale breedte9,1 mm
Boordiameter25 mm
Diameter naaf25 mm
€ 111,74 excl. BTW
/ stuk
€ 135,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen