Referenties
Mecaline:D12B1110
Rubix:A0051716
EAN:3660338319082


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 110 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 12B-1 Z=110
Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 12B1 Simplex - 110 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 110 |
| ISO-code | 12b-1 |
| Richtdiameter | 667,11 mm |
| Buitendiameter | 676,1 mm |
| Totale breedte | 11,1 mm |
| Boordiameter | 30 mm |
| Diameter naaf | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 392,21 excl. BTW
/ stuk
€ 474,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen