Referenties
Mecaline:D16B1035
Rubix:A0051551
EAN:3660338320750


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 35 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 16B-1 Z=35
Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 16B1 Simplex - 35 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 35 |
| ISO-code | 16b-1 |
| Richtdiameter | 283,36 mm |
| Buitendiameter | 296,2 mm |
| Totale breedte | 16,2 mm |
| Boordiameter | 25 mm |
| Diameter naaf | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,05 excl. BTW
/ stuk
€ 115,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen