Referenties
Mecaline:D16B1110
Rubix:A0051510
EAN:3660338321160


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 110 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 16B-1 Z=110
Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 16B1 Simplex - 110 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 110 |
| ISO-code | 16b-1 |
| Richtdiameter | 889,48 mm |
| Buitendiameter | 902 mm |
| Totale breedte | 16,2 mm |
| Boordiameter | 30 mm |
| Diameter naaf | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 931,95 excl. BTW
/ stuk
€ 1.127,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen