MECALINE PLAATWIEL 20B-1 Z=35

Kettingwiel Simplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D20B1035
Rubix:A0051357
EAN:3660338322693
MECALINE PLAATWIEL 20B-1 Z=35

Technische samenvatting

Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden35
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 20B-1 Z=35


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 20B1 Simplex - 35 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden35
ISO-code20b-1
Richtdiameter354,2 mm
Buitendiameter369,4 mm
Totale breedte18,5 mm
Boordiameter25 mm
Diameter naaf25 mm
€ 169,21 excl. BTW
/ stuk
€ 204,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen