Referenties
Mecaline:D20B1054
Rubix:A0051340
EAN:3660338322884


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 54 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 20B-1 Z=54
Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 20B1 Simplex - 54 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 54 |
| ISO-code | 20b-1 |
| Richtdiameter | 546,07 mm |
| Buitendiameter | 561,2 mm |
| Totale breedte | 18,5 mm |
| Boordiameter | 30 mm |
| Diameter naaf | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 376,95 excl. BTW
/ stuk
€ 456,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen