MECALINE PLAATWIEL 24B-1 Z=12

Kettingwiel Simplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D24B1012
Rubix:A0051217
EAN:3660338324109
MECALINE PLAATWIEL 24B-1 Z=12

Technische samenvatting

Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden12
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 24B-1 Z=12


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 24B1 Simplex - 12 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting38,1 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden12
ISO-code24b-1
Richtdiameter147,22 mm
Buitendiameter162 mm
Totale breedte24,1 mm
Boordiameter20 mm
Diameter naaf20 mm
€ 40,47 excl. BTW
/ stuk
€ 48,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen