MECALINE PLAATWIEL 28B-1 Z=36

Kettingwiel Simplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D28B1036
Rubix:A0051046
EAN:3660338325854
MECALINE PLAATWIEL 28B-1 Z=36

Technische samenvatting

Steek van de ketting44,45 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden36
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 28B-1 Z=36


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 28B1 Simplex - 36 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting44,45 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden36
ISO-code28b-1
Richtdiameter637,22 mm
Buitendiameter529 mm
Totale breedte29,4 mm
Boordiameter30 mm
Diameter naaf30 mm
€ 548,42 excl. BTW
/ stuk
€ 663,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen