Referenties
Mecaline:D06B3036
Rubix:A0052211
EAN:3660338312045




Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 36 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 06B-3 Z=36
Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 06B3 Triplex - 36 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 36 |
| ISO-code | 06b-3 |
| Richtdiameter | 109,29 mm |
| Buitendiameter | 113,4 mm |
| Totale breedte | 25,6 mm |
| Boordiameter | 16 mm |
| Diameter naaf | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,47 excl. BTW
/ stuk
€ 58,65 incl. BTW
- Niet meer leverbaar