MECALINE PLAATWIEL 06B-3 Z=51

Kettingwiel Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D06B3051
Rubix:A0052196
EAN:3660338312199
MECALINE PLAATWIEL 06B-3 Z=51

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden51
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 06B-3 Z=51


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 06B3 Triplex - 51 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden51
ISO-code06b-3
Richtdiameter154,72 mm
Buitendiameter155,7 mm
Totale breedte25,6 mm
Boordiameter20 mm
Diameter naaf20 mm
93,62 excl. BTW
/ stuk
113,28 incl. BTW
  • Niet meer leverbaar