MECALINE PLAATWIEL 08B-3 Z=15

Kettingwiel Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D08B3015
Rubix:A0052040
EAN:3660338315831
MECALINE PLAATWIEL 08B-3 Z=15

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden15
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 08B-3 Z=15


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 08B3 Triplex - 15 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden15
ISO-code08b-3
Richtdiameter61,09 mm
Buitendiameter63,5 mm
Totale breedte34,9 mm
Boordiameter12 mm
Diameter naaf12 mm
21,33 excl. BTW
/ stuk
25,81 incl. BTW
  • Niet meer leverbaar