MECALINE PLAATWIEL 08B-3 Z=34

Kettingwiel Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D08B3034
Rubix:A0052027
EAN:3660338315992
MECALINE PLAATWIEL 08B-3 Z=34

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden34
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 08B-3 Z=34


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 08B3 Triplex - 34 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden34
ISO-code08b-3
Richtdiameter137,64 mm
Buitendiameter142,6 mm
Totale breedte34,9 mm
Boordiameter20 mm
Diameter naaf20 mm
96,11 excl. BTW
/ stuk
116,29 incl. BTW
  • Niet meer leverbaar