MECALINE PLAATWIEL 08B-3 Z=64

Kettingwiel Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D08B3064
Rubix:A0051998
EAN:3660338316272
MECALINE PLAATWIEL 08B-3 Z=64

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden64
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 08B-3 Z=64


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 08B3 Triplex - 64 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting12,7 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden64
ISO-code08b-3
Richtdiameter258,82 mm
Buitendiameter265,1 mm
Totale breedte34,9 mm
Boordiameter25 mm
Diameter naaf25 mm
326,02 excl. BTW
/ stuk
394,48 incl. BTW
  • Niet meer leverbaar