Referenties
Mecaline:D10B3034
Rubix:A0051823
EAN:3660338318023




Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 34 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 10B-3 Z=34
Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 10B3 Triplex - 34 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 34 |
| ISO-code | 10b-3 |
| Richtdiameter | 172,05 mm |
| Buitendiameter | 179 mm |
| Totale breedte | 42,1 mm |
| Boordiameter | 20 mm |
| Diameter naaf | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,28 excl. BTW
/ stuk
€ 215,72 incl. BTW
- Niet meer leverbaar