Referenties
Mecaline:D12B3022
Rubix:A0051630
EAN:3660338319969




Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 22 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 12B-3 Z=22
Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 12B3 Triplex - 22 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 22 |
| ISO-code | 12b-3 |
| Richtdiameter | 133,86 mm |
| Buitendiameter | 141,8 mm |
| Totale breedte | 49,8 mm |
| Boordiameter | 20 mm |
| Diameter naaf | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,41 excl. BTW
/ stuk
€ 128,76 incl. BTW
- Niet meer leverbaar