MECALINE PLAATWIEL 12B-3 Z=39

Kettingwiel Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D12B3039
Rubix:A0051615
EAN:3660338320132
MECALINE PLAATWIEL 12B-3 Z=39

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden39
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 12B-3 Z=39


Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 12B3 Triplex - 39 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden39
ISO-code12b-3
Richtdiameter236,75 mm
Buitendiameter245,1 mm
Totale breedte49,8 mm
Boordiameter25 mm
Diameter naaf25 mm
303,45 excl. BTW
/ stuk
367,17 incl. BTW
  • Niet meer leverbaar