GISS VEILIGHEIDSLAARS GEV KHANGAR S3S CI FO SR MT 43- 886017

KHANGAR S3 SRC CI MET BONT GEVOERDE LAARS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:886017
Rubix:22859964
EAN:3660338392511
GISS VEILIGHEIDSLAARS GEV KHANGAR S3S CI FO SR MT 43- 886017
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Kleurbruin
EU Schoenmaat43
Hoofdmateriaalleer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS VEILIGHEIDSLAARS GEV KHANGAR S3S CI FO SR MT 43- 886017


De Khangar gevoerde veiligheidslaarzen van GISS bieden doeltreffende bescherming in industriële omgevingen. Ze zijn geschikt voor gebruik buitenshuis, met name onder koude en gladde omstandigheden.

Kenmerken:
De Khangar laarzen onderscheiden zich door de schacht van volnerfleer met pull-up afwerking, soepel en waterafstotend, die een duurzame bescherming biedt tegen vocht en slijtage. De voering van ecologische wol houdt de voeten warm, zelfs bij temperaturen onder de 10 °C, terwijl de ergonomische inlegzool van traagschuim zich aanpast aan de voetvorm en optimaal comfort garandeert. De lichte, geperforeerde veiligheidsneus van composiet met ademend membraan beschermt zonder extra gewicht toe te voegen, net als de metaalvrije antiperforatiezool. De compacte PU-buitenzool is slijtvast, antislip, antistatisch en bestand tegen koolwaterstoffen. Om extra veiligheid te garanderen zijn de laarzen voorzien van een versterkte PU-overneus en een aflopende hak die de stabiliteit verhogen op ladders en gladde oppervlakken.

Specificaties:
• Schacht: volnerfleer met pull-up afwerking, soepel en waterafstotend.
• Voering: ecologische wol.
• Inlegzool: ergonomisch traagschuim (memory foam).
• Veiligheidsneus: composiet, 200 joule, geperforeerd met ademend membraan.
• Antiperforatiezool: metaalvrij, licht en flexibel.
• Buitenzool: compact PU (polyurethaan), slijtvast, antistatisch, antislip en bestand tegen koolwaterstoffen.
• Tussenzool: PU/PU extra zacht (dubbele densiteit polyurethaan), anti-vermoeidheid en anti-torsie.
• Leest: 11.
• Gewicht: 766 g (maat 42, per laars).
• Verkrijgbaar in meerdere maten.

Normen:
Deze veiligheidslaarzen zijn conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en dragen het CE-keurmerk. Ze voldoen aan de vereisten van EN ISO 20345 en zijn gecertificeerd volgens de volgende niveaus:
• S3S: bescherming tegen indeuking, perforatie, waterpenetratie enz.
• CI: bescherming tegen koude.
• FO: zool bestand tegen koolwaterstoffen.
• SR: hoge slipweerstand op gladde oppervlakken (zeep en olie).
• LG: aflopende hak voor gebruik op ladders.

Merkinformatie:
Al meer dan 25 jaar biedt GISS betrouwbare oplossingen op het gebied van PBM's, met producten die kwaliteit, comfort en concurrerende prijzen combineren. Vandaag de dag rust het merk bijna 40.000 klanten in heel Europa uit met persoonlijke beschermingsmiddelen voor de werknemers. Het dekt alle behoeften op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk: bescherming van het hoofd, de ogen, de luchtwegen, het lichaam, de handen, de voeten en valbeveiliging. GISS ontwerpt zijn producten met de beste beschikbare materialen en op basis van geavanceerde technische expertise, in nauwe samenwerking met de experten van de Rubix-groep, die een Europese marktleider is in de distributie van industriële benodigdheden en waarvan GISS het exclusieve merk is.

Sterke punten

• Doeltreffende thermische isolatie voor koude omgevingen (< 10 °C).
• Verhoogd comfort dankzij inlegzool van traagschuim en ergonomische leest.
• 100% metaalvrij: lichter en geen interferentie met detectiesystemen.
• Versterkte veiligheid: zool met profiel, aflopende hak en PU-overneus.

Toepassingen

Deze veiligheidslaarzen zijn ideaal voor professionals in de industrie, bouw, logistiek en buitenonderhoud. Dankzij de thermische isolatie en robuustheid zijn ze bijzonder geschikt voor werkzaamheden in koude, vochtige of gladde omgevingen. Ze worden aanbevolen voor werknemers die blootgesteld zijn aan weersinvloeden, werken op bouwplaatsen, in onverwarmde magazijnen, op ladders of in zones met risico op perforatie en uitglijden.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurbruin
EU Schoenmaat43
Hoofdmateriaalleer
Waterbestendignee
Metaalvrijja
Type zoolci
Middenvoet beschermingnee
Beveiligingscategories3
Slipweerstandja
Materiaalwaterdicht volnerfleer
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
75,24 excl. BTW
/ paar
91,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

EU Schoenmaat

43
Select varianten (12)