KIMB CL SCOTT HANDDOEK OP ROL WIT 6665 (1 PAK=6 ROL)
KIMB CL SCOTT HANDDOEK OP ROL WIT 6665
Zie technische informatieReferenties
Scott:6665
Rubix:A0250869
EAN:5033848012411

Productdetails : KIMB CL SCOTT HANDDOEK OP ROL WIT 6665 (1 PAK=6 ROL)
Handdoeken op rol met grote capaciteit voor gecontroleerd verbruik, helpen met kosten besparen en vermindert afval. Ideaal voor: voedselverwerkende omgeving en drukke kantoor en hotel toiletruimtes; droogt uw handen snel en comfortabel met minder handdoeken, sterk en zeer absorberend doek-voor-doek uitgifte, breken niet als ze nat zijn; houdt kosten en onderhoud laag, minder vaak bijvullen, geschikt voor drukbezochte toiletruimten. Verkrijgbaar als: witte, 1-laags 200m handdoek rollen gemaakt van sterk, zeer absorberend AIRFLEX* Materiaal, geschikt voedingsdoeleinden en geleverd in kosten besparende 'gecomprimeerde' verpakkingen (met 18% meer handdoeken per omdoos).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Lengte | 19 cm |
| Kleur | wit |
| Aantal rollen | 6 |
| Aantal doeken | 1200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,40 excl. BTW
/ 6 rollen
€ 115,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden