KIMBERLY MUURDISPENSER BLAUW 6146

Kimberly-Clark Professional™ Poetsdoeken Muurdispenser 6146 - Blauw

Zie technische informatie

Referenties

Kimberly-Clark:6146000
Rubix:14119992
Fabrikant:6146000
EAN:05027375021930
KIMBERLY MUURDISPENSER BLAUW 6146

Technische samenvatting

Hoofdmateriaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : KIMBERLY MUURDISPENSER BLAUW 6146


Ideaal voor gebruik in de voedselIndustrie , waar de strengste hygiënestandaarden vereist zijn. Flexibel genoeg om te worden gebruikt als dispenser aan de muur of als een vrijstaande mobiele dispenser indien dat gemakkelijker is. Dispensermaat 32, 8 cm (L) x 51, 5 cm (B) x 30 cm (D). Geschikt voor de volgende grote poetsdoekrollen: Kimberly-Clark Professional™ (productcodes 38664 en 38666)KIMTECH (productcodes 7623 en 7643) enWypAll® (productcodes 47658, 6036, 7140, 7153, 7200, 7202, 7210, 7214, 7224, 7238, 7240, 7241, 7247, 7248, 7249, 7300, 7301, 7317, 7331, 7356, 7359, 7425, 7426, 7452, 7454, 7472, 7473, 7474, 7475, 7476, 7477, 8356, 8371, 8374, 8377, 8384, 8389 en 12889).

Sterke punten

Ideal for quick and easy distribution of large format paper towels.

Toepassingen

Highly frequented food areas.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hoofdmateriaalstaal
Materiaalsteel
45,15 excl. BTW
/ stuk
54,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen