KIMBERLY VLOERSTANDAARD BLAUW 506154
Kimberly-Clark Professional™ Poetsdoeken Vloerdispenser 6154 - Blauw
Zie technische informatieReferenties
Kimberly-Clark:6154
Rubix:14119412
Fabrikant:06154000
EAN:5027375021947

Productdetails : KIMBERLY VLOERSTANDAARD BLAUW 506154
Ideaal voor gebruik in de voedselIndustrie , waar de strengste hygiënestandaarden vereist zijn. Een vrijstaande mobiele dispenser, voor het snel en eenvoudig afgeven van papieren poetsdoeken vanaf een grote rol. Dispenser formaat 96 cm (L) x 51, 5 cm (B) x 55 cm (D). Geschikt voor de volgende handdoeken: Kimberly-Clark Professional™ (productcodes 38664 en 38666)KIMTECH (productcodes 7623 en 7643) enWypAll® (productcodes 47658, 6036, 6063, 7140, 7153, 7200, 7202, 7210, 7214, 7224, 7238, 7240, 7241, 7247, 7248, 7249, 7300, 7301, 7317, 7331, 7356, 7359, 7425, 7426, 7452, 7454, 7472, 7473, 7474, 7476, 7477, 8356, 8371, 8374, 8377, 8384, 8389 en 12889).
Sterke punten
Ideal for quick and easy distribution of large format paper towels.
Toepassingen
Highly frequented food areas.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Hoofdmateriaal | staal |
| Materiaal | steel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,25 excl. BTW
/ stuk
€ 48,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden