KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X30 K0122.9206187X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.9206187X30
Rubix:A0786389
Fabrikant:K0122.9206187X30
EAN:4059245790081



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X30 K0122.9206187X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 65 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,91 excl. BTW
/ stuk
€ 14,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
30 mm
Hoogte
65 mm