KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X30 K0122.92062X30

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.92062X30
Rubix:A0787790
EAN:4059245094776
KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X30 K0122.92062X30

Technische samenvatting

Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X30 K0122.92062X30


Klemhendel maat 2 M6X30 met beschermkap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking93 g
Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte30 mm
Hoogte45,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
€ 11,91 excl. BTW
/ stuk
€ 14,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

30 mm

Hoogte