KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X30 K0123.92061X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.92061X30
Rubix:A0787559
EAN:4059245098675



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X30 K0123.92061X30
Klemhendel maat 2 M6X30 met beschermkap RVS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 94 g |
| Draaddiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 6,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,70 excl. BTW
/ stuk
€ 19,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen