KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X40 K0122.9206182X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.9206182X40
Rubix:A0786357
Fabrikant:K0122.9206182X40
EAN:4059245789603



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X40 K0122.9206182X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,55 excl. BTW
/ stuk
€ 15,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
40 mm
Hoogte
32 mm