KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X40 K0122.92062X40

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.92062X40
Rubix:A0787788
EAN:4059245094790
KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X40 K0122.92062X40

Technische samenvatting

Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X40 K0122.92062X40


Klemhendel maat 2 M6X40 met beschermkap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking92 g
Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte40 mm
Hoogte45,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
€ 12,55 excl. BTW
/ stuk
€ 15,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

40 mm

Hoogte