KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X50 K0123.92062X50

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0123.92062X50
Rubix:A0787703
EAN:4059245098767
KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X50 K0123.92062X50

Technische samenvatting

Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X50 K0123.92062X50


Klemhendel maat 2 M6X50 met beschermkap RVS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking92 g
Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte50 mm
Hoogte6,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
€ 16,66 excl. BTW
/ stuk
€ 20,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen