KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08 BLAUW K0123.9208186
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.9208186
Rubix:A0785784
Fabrikant:K0123.9208186
EAN:4059245793587



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 65 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08 BLAUW K0123.9208186
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 65 mm |
| Hoogte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,00 excl. BTW
/ stuk
€ 18,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen