KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08X15 K0123.9208188X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.9208188X15
Rubix:A0786293
Fabrikant:K0123.9208188X15
EAN:4059245794829



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08X15 K0123.9208188X15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 15 mm |
| Hoogte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,70 excl. BTW
/ stuk
€ 19,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen