KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08X20 K0124.9208X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0124.9208X20
Rubix:A0787636
EAN:4059245099887



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08X20 K0124.9208X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 102 g |
| Lengte | 20 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,44 excl. BTW
/ stuk
€ 50,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen