KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08X25 K0122.92082X25

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.92082X25
Rubix:A0787775
EAN:4059245094967
KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08X25 K0122.92082X25

Technische samenvatting

Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08X25 K0122.92082X25


Klemhendel maat 2 M8X25 met beschermkap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking96 g
Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte25 mm
Hoogte32 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
€ 11,91 excl. BTW
/ stuk
€ 14,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

25 mm

Hoogte