KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08X30 K0123.9208181X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.9208181X30
Rubix:A0786189
Fabrikant:K0123.9208181X30
EAN:4059245794362



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08X30 K0123.9208181X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 45,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,70 excl. BTW
/ stuk
€ 19,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
30 mm
Hoogte
45,5 mm