KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08X30 K0123.92082X30

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0123.92082X30
Rubix:A0787690
EAN:4059245098880
KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08X30 K0123.92082X30

Technische samenvatting

Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08X30 K0123.92082X30


Klemhendel maat 2 M8X30 met beschermkap RVS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking98 g
Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte30 mm
Hoogte6,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
€ 15,70 excl. BTW
/ stuk
€ 19,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen