KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08X50 K0123.9208185X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.9208185X50
Rubix:A0786105
Fabrikant:K0123.9208185X50
EAN:4059245794669



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08X50 K0123.9208185X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 50 mm |
| Hoogte | 74,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,66 excl. BTW
/ stuk
€ 20,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
50 mm
Hoogte
74,5 mm