KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X35 K0122.92101X35

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.92101X35
Rubix:A0787766
EAN:4059245095087
KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X35 K0122.92101X35

Technische samenvatting

Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X35 K0122.92101X35


Klemhendel maat 2 M10X35 met beschermkap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking100 g
Draaddiameter13,5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte35 mm
Hoogte45,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
€ 12,55 excl. BTW
/ stuk
€ 15,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

35 mm

Hoogte

45,5 mm