KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X40 K0122.92101X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.92101X40
Rubix:A0787765
EAN:4059245095094



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X40 K0122.92101X40
Klemhendel maat 2 M10X40 met beschermkap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 108 g |
| Draaddiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,55 excl. BTW
/ stuk
€ 15,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
40 mm
Hoogte
32 mm