KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X45 K0122.9210185X45
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.9210185X45
Rubix:A0785874
Fabrikant:K0122.9210185X45
EAN:4059245791514



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X45 K0122.9210185X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 45 mm |
| Hoogte | 74,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,55 excl. BTW
/ stuk
€ 15,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
45 mm
Hoogte
74,5 mm