KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X60 K0123.9210185X60
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.9210185X60
Rubix:A0785802
Fabrikant:K0123.9210185X60
EAN:4059245795185



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 60 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X60 K0123.9210185X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,66 excl. BTW
/ stuk
€ 20,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
60 mm
Hoogte
45,5 mm