KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M08X15 K0122.9308186X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.9308186X15
Rubix:A0786303
Fabrikant:K0122.9308186X15
EAN:4059245792351



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M08X15 K0122.9308186X15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 15 mm |
| Hoogte | 41,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,22 excl. BTW
/ stuk
€ 16,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
15 mm
Hoogte
41,5 mm