KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M08X25 K0122.93081X25

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.93081X25
Rubix:A0787750
EAN:4059245095261
KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M08X25 K0122.93081X25

Technische samenvatting

Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M08X25 K0122.93081X25


Klemhendel maat 3 M8X25 met beschermkap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking148 g
Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte25 mm
Hoogte58,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
€ 13,22 excl. BTW
/ stuk
€ 16,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

25 mm

Hoogte

58,5 mm