KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M08X45 K0122.93081X45
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.93081X45
Rubix:A0787746
EAN:4059245095308



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M08X45 K0122.93081X45
Klemhendel maat 3 M8X45 met beschermkap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 156 g |
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 45 mm |
| Hoogte | 58,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,95 excl. BTW
/ stuk
€ 16,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
45 mm
Hoogte
58,5 mm