KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10 GRIJS K0123.9310187
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.9310187
Rubix:A0785772
Fabrikant:K0123.9310187
EAN:4059245793754



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10 GRIJS K0123.9310187
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 41,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,04 excl. BTW
/ stuk
€ 20,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen