KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10 ZWART K0122.93101
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.93101
Rubix:A0787733
EAN:4059245085453



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10 ZWART K0122.93101
Klemhendel maat 3 M10 met beschermkap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 131 g |
| Lengte | 41,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,55 excl. BTW
/ stuk
€ 15,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen